W354 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
613008 蜗杆蜗轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

W354

描述

MARTIN SPROCKET & GR W354

Worm Gear; 18" Pitch Diameter; 3 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

制造商部件号

W354

BDI部件号
613008

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950050126
重量 / Kilogram
27.29
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
54
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Minimum Bore 1-1/2
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
W354
制造商内部编号
W354
重量/磅
60.2
详细描述
Worm Gear; 18" Pitch Diameter; 3 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新