MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W672
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W672
Worm Gear; 12" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
W672
BDI部件号
613112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/W672/p/613112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950050324
重量 / Kilogram
6.75
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
72
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Minimum Bore 1-1/4
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
W672
制造商内部编号
W672
重量/磅
14.9
详细描述
Worm Gear; 12" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米