WB1640 Q0270020-06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnNU5DOHhNRFF5T0RnM09ETTRPVEkzT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY2NjJlYThkZTBlZTE0NmI0NDZmZDNlYmIwZGUxZWYzYjI1OTkwZTk5NGQ1ZWU2ZmNiZGIzNzIyYjUxMmUwMmE
21445752 蜗杆蜗轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

WB1640 Q0270020-06

描述

MARTIN SPROCKET & GR WB1640 Q0270020-06

Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

制造商部件号

WB1640 Q0270020-06

BDI部件号
21445752

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Minimum Bore 5/16
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
重量/磅
0.42
详细描述
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
端面宽
0.313英寸 | 7.95毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新