

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
WG10
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR WG10
Worm Only; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 10 DP; 1-3/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
制造商部件号
WG10
BDI部件号
612749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/WG10/p/612749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950050676
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | 4 Degree 34 Minute Helix Angle | Without Hub | With Keyway | Ground and Polished Threads
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
WG10
制造商内部编号
WG10
重量/磅
0.32
详细描述
Worm Only; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 10 DP; 1-3/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
1.375英寸 | 34.925毫米