WG4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRMS-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrWVM4eE1EYzJPREkxTmpNMk9EWTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5VMTlHUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY4NzE1ZDE3ZDg4Yzg2OGFmOGEyM2I2MjNhYjU1MmEyMTdlZGViYWRkMjg1NWMyY2I5N2IyYjNiYzE4MGY1OA
612754 蜗杆蜗轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

WG4

描述

MARTIN SPROCKET & GR WG4

Worm Only; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth

制造商部件号

WG4

BDI部件号
612754

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950050140
重量 / Kilogram
2.59
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | 4 Degree 46 Minute Helix Angle | Without Hub | With Keyway | Ground and Polished Threads
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
WG4
制造商内部编号
WG4
重量/磅
5.5
详细描述
Worm Only; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新