10CG67 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1Tnk4eE1EYzJOalEyTnpRMk5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlEwaE9SMTlHUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWE1YTU5MWQ2NTQ0YzBjYTg2ZmY4MWU2ODIwMjI0NGM1ZjlkZmY2NjQ2M2EzYTgxZTFiNWU1NzBhZWEzMGQ5NA
591803 齿条和螺旋齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

10CG67

描述

LINN GEAR 10CG67

Change Spur Gear; 1-1/4" Bore; 6.7" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 67 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

制造商部件号

10CG67

BDI部件号
591803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
4.355
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
67
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Change Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | 10CGB Change Gear Bushing Bore 1 | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur Change
制造商货号
10CG67
重量/磅
9.6
详细描述
Change Spur Gear; 1-1/4" Bore; 6.7" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 67 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
节圆直径
6.7 英寸 | 170.18 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新