LINN GEAR
LINN GEAR
12FS14
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 12FS14
Spur Gear; 1.167" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/2" Max Bore; 0.9" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
12FS14
BDI部件号
591227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/12FS14/p/591227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
14
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.5
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type B | Minimum Bore 1/2 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
12FS14
重量/磅
0.25
详细描述
Spur Gear; 1.167" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/2" Max Bore; 0.9" Hub Diameter; Steel
轮毂直径
0.9 英寸 | 22.86 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.167 英寸 | 29.642 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米