12HS24R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-HEL-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd6TVM4eE1EYzJOekF3TkRneU56WTNPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlNFVk1YMFpDWDBoQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDU3NDEzY2UyM2Q4OTJmZTQxMzYzNGJhNzdhODE1NTYyYTc4MjdhMDRmNjg1ZmVmMjRiOTliMTg4YjRmZjcxZg
592234 齿条和螺旋齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

12HS24R

描述

LINN GEAR 12HS24R

Helical Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 1.84" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth

制造商部件号

12HS24R

BDI部件号
592234

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02182
节距
12 Transverse DP
安装形式
Finished Bore
齿数
24
压力角
14.5
方向
Right Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Helical Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type B | 45 Degree Helix Angle | 16.97 Normal Pitch | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
12HS24R
重量/磅
0.7
详细描述
Helical Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 1.84" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
1.84 英寸 | 46.736 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新