16FS128 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
591221 齿条和螺旋齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

16FS128

描述

LINN GEAR 16FS128

Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 128 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2.96" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

16FS128

BDI部件号
591221

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
3.539
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
128
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.313
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type B | Minimum Bore 5/8 | Bolt on Hub | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
16FS128
重量/磅
7.8
详细描述
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 128 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2.96" Hub Diameter; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
轮毂直径
2.96 英寸 | 75.184 毫米
节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新