https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
LINN GEAR
LINN GEAR
3FS84
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 3FS84
Spur Gear; 28" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-5/8" Max Bore; 6" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
3FS84
BDI部件号
591402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/3FS84/p/591402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
86.26
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
84
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.625
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type Web | Minimum Bore 1-11/16 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
3FS84
重量/磅
190
详细描述
Spur Gear; 28" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-5/8" Max Bore; 6" Hub Diameter; Steel
轮毂直径
6 英寸 | 152.4 毫米
节圆直径
28 英寸 | 711.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3英寸 | 76.2毫米