8H20L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-HEL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4WlM4eE1EYzJOakk0TnpNek9UVTFNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlNFVk1YMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MzBhMGEwNzk0NmU2Njc0ZmMwZWNhNTIzZDQ2NmIyODVlODJhNjJiZDIxNGU0N2MwYWE5Mzc1MjNhMTk2ZTFl
591834 齿条和螺旋齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

8H20L

描述

LINN GEAR 8H20L

Helical Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth

制造商部件号

8H20L

BDI部件号
591834

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02182
节距
8 Transverse DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
14.5
方向
Left Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Helical Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type A | 45 Degree Helix Angle | 11.31 Normal Pitch | Without Hub | With Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
8H20L
重量/磅
1.1
详细描述
Helical Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新