C10130 1-1/2 KW SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-CHNG-FB-HB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE1pOHhNRE16T1RVeU56VTFOekUxTUM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRMGhPUjE5R1FsOUlRbDlEU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg3ZDYzZGUxOGY0OTY3ODE1YTQ1ZjE5NmQ2MTNmNjA2ZWU4MGUyMGIzMTZjMDRhMjI3YTJiZjNjOWVkZjZkYTc
24962676 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C10130 1-1/2 KW SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR C10130 1-1/2 KW SS

Spur Gear; 1-1/2" Bore; 13" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 130 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

制造商部件号

C10130 1-1/2 KW SS

BDI部件号
24962676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
130
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.688
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-1/2" Bore; 13" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 130 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
13 英寸 | 330.2 毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新