C16192 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
606818 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C16192

描述

MARTIN SPROCKET & GR C16192

Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 192 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

制造商部件号

C16192

BDI部件号
606818

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950057842
重量 / Kilogram
3.68
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
192
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.688
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B1 | Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
C16192
制造商内部编号
C16192
重量/磅
8.1
详细描述
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 192 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新