C390 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
606859 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C390

描述

MARTIN SPROCKET & GR C390

Spur Gear; 30" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-11/16" Max Bore; 6" Hub Diameter; Cast Iron

制造商部件号

C390

BDI部件号
606859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950053592
重量 / Kilogram
83.91
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
90
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.688
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-11/16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
C390
制造商内部编号
C390
重量/磅
185
详细描述
Spur Gear; 30" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-11/16" Max Bore; 6" Hub Diameter; Cast Iron
轮毂直径
6 英寸 | 152.4 毫米
节圆直径
30 英寸 | 762 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3英寸 | 76.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新