G167 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd4TWk4eE1EYzJOemc0TURrM09EUTJNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjBlZjY4NjgwNTRlYjc0M2QxNjk0N2ZmNGFiNGFlNjJjZjgyZDI5MWIzN2U4NThhYWUzOWNhMDZmOTkxZDUxNA
160861 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

G167

描述

BOSTON GEAR G167

Spur Gear; 1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass

制造商部件号

G167

BDI部件号
160861

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711092767
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
16
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Brass
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 3/16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
G167
制造商内部编号
09276
重量/磅
0.01
详细描述
Spur Gear; 1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass
节圆直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.188英寸 | 4.775毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新