BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G169
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR G169
Spur Gear; 5/8" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass
制造商部件号
G169
BDI部件号
160863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/G169/p/160863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711092804
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
20
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Brass
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 3/16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
G169
制造商内部编号
09280
重量/磅
0.02
详细描述
Spur Gear; 5/8" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass
节圆直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.188英寸 | 4.775毫米