BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GA105B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GA105B
Change Spur Gear; 5/8" Bore; 5-1/4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 105 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
GA105B
BDI部件号
161601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/GA105B/p/161601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711109106
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
105
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Change Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur Change
制造商货号
GA105B
制造商内部编号
10910
重量/磅
1.25
详细描述
Change Spur Gear; 5/8" Bore; 5-1/4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 105 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米
节圆直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
1.69 英寸 | 42.926 毫米