GA85B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWkM4eE1EYzJPVEkyT1RjeE9UQTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlEwaE9SMTlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MGUxOWYwZTRhMDI5ZWIxZTc2NDcxNzE3MWU3ZWI5YzEzMzI1YTdhYTE4ZGE3ZjFjNTZkODBlYjEzNDUxZjU
161581 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

GA85B

描述

BOSTON GEAR GA85B

Change Spur Gear; 5/8" Bore; 4-1/4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 85 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron

制造商部件号

GA85B

BDI部件号
161581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711108703
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
85
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Change Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur Change
制造商货号
GA85B
制造商内部编号
10870
重量/磅
0.8
详细描述
Change Spur Gear; 5/8" Bore; 4-1/4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 85 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
轮毂直径
1.69 英寸 | 42.926 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新