BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GD118A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GD118A
Change Spur Gear; 1" Bore; 9.833" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 118 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
GD118A
BDI部件号
161786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/GD118A/p/161786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711112809
重量 / Kilogram
3.13
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
118
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Change Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur Change
制造商货号
GD118A
制造商内部编号
11280
重量/磅
6.9
详细描述
Change Spur Gear; 1" Bore; 9.833" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 118 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
轮毂直径
2.44 英寸 | 61.976 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
9.833 英寸 | 249.758 毫米