https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWkM4eE1EYzJPVEkyT1RjeE9UQTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlEwaE9SMTlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MGUxOWYwZTRhMDI5ZWIxZTc2NDcxNzE3MWU3ZWI5YzEzMzI1YTdhYTE4ZGE3ZjFjNTZkODBlYjEzNDUxZjU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWkM4eE1EYzJPVEkyT1RjeE9UQTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlEwaE9SMTlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MGUxOWYwZTRhMDI5ZWIxZTc2NDcxNzE3MWU3ZWI5YzEzMzI1YTdhYTE4ZGE3ZjFjNTZkODBlYjEzNDUxZjU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GD43B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GD43B
Change Spur Gear; 1" Bore; 3.583" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 43 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.76" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
GD43B
BDI部件号
161711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/GD43B/p/161711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711111307
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
43
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Change Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur Change
制造商货号
GD43B
制造商内部编号
11130
重量/磅
1.3
详细描述
Change Spur Gear; 1" Bore; 3.583" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 43 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.76" Hub Diameter; Cast Iron
节圆直径
3.583 英寸 | 91.008 毫米
轮毂直径
1.76 英寸 | 44.704 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米