GH82A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWkM4eE1EYzJPVEkyT1RjeE9UQTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlEwaE9SMTlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MGUxOWYwZTRhMDI5ZWIxZTc2NDcxNzE3MWU3ZWI5YzEzMzI1YTdhYTE4ZGE3ZjFjNTZkODBlYjEzNDUxZjU
161916 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

GH82A

描述

BOSTON GEAR GH82A

Change Spur Gear; 1-3/8" Bore; 10-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 82 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

制造商部件号

GH82A

BDI部件号
161916

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711115404
重量 / Kilogram
4.4
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
82
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Change Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur Change
制造商货号
GH82A
制造商内部编号
11540
重量/磅
9.7
详细描述
Change Spur Gear; 1-3/8" Bore; 10-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 82 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
节圆直径
10.25 英寸 | 260.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新