H2412R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-HEL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4WlM4eE1EYzJOakk0TnpNek9UVTFNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlNFVk1YMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MzBhMGEwNzk0NmU2Njc0ZmMwZWNhNTIzZDQ2NmIyODVlODJhNjJiZDIxNGU0N2MwYWE5Mzc1MjNhMTk2ZTFl
164364 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

H2412R

描述

BOSTON GEAR H2412R

Helical Gear; 1/4" Bore; 1/2" Pitch Diameter; 24 Transverse DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth

制造商部件号

H2412R

BDI部件号
164364

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711182765
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
24 Transverse DP
安装形式
Finished Bore
齿数
12
压力角
14.5
方向
Right Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Helical Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
H2412R
制造商内部编号
18276
重量/磅
0.02
详细描述
Helical Gear; 1/4" Bore; 1/2" Pitch Diameter; 24 Transverse DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth
节圆直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新