H32160 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
160964 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

H32160

描述

BOSTON GEAR H32160

Spur Gear; 3/8" Bore; 5" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 160 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

H32160

BDI部件号
160964

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711095683
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
160
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | With Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
H32160
制造商内部编号
09568
重量/磅
1.3
详细描述
Spur Gear; 3/8" Bore; 5" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 160 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Diameter; Steel
轮毂直径
2.12 英寸 | 53.848 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
端面宽
0.188英寸 | 4.775毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新