HB810L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-HEL-FB-HB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhtWVM4eE1EYzJOVGczT1RZd056TXlOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlNFVk1YMFpDWDBoQ1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyYTRlMGU2MzUwYzI0MjkzNDM1NGNkOGFhYjJlZGU5ZTY3OGEyNmM4ZWU4N2U5ODJjYzVlN2M4NmZiMmEzNTc
164402 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HB810L

描述

BOSTON GEAR HB810L

Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 10 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1" Hub Diameter; Bronze

制造商部件号

HB810L

BDI部件号
164402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711183625
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02182
节距
8 Transverse DP
安装形式
Finished Bore
齿数
10
压力角
14.5
方向
Left Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Helical Gear
材料
Bronze
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | With Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
HB810L
制造商内部编号
18362
重量/磅
0.25
详细描述
Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 10 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1" Hub Diameter; Bronze
轮毂直径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新