HS608R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-HEL-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd6TVM4eE1EYzJOekF3TkRneU56WTNPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlNFVk1YMFpDWDBoQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDU3NDEzY2UyM2Q4OTJmZTQxMzYzNGJhNzdhODE1NTYyYTc4MjdhMDRmNjg1ZmVmMjRiOTliMTg4YjRmZjcxZg
164246 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HS608R

描述

BOSTON GEAR HS608R

Helical Gear; 5/8" Bore; 1.333" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 8 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 1" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth

制造商部件号

HS608R

BDI部件号
164246

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711180242
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M02182
节距
6 Transverse DP
安装形式
Finished Bore
齿数
8
压力角
14.5
方向
Right Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Helical Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | With Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
HS608R
制造商内部编号
18024
重量/磅
0.4
详细描述
Helical Gear; 5/8" Bore; 1.333" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 8 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 1" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
轮毂直径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
1.333 英寸 | 33.858 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新