LAS-F7-200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcyTkM4eE1EYzJOemc1TkRrM01ETTVPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njc5NThhMjcxMTA1YjNkNzVjMzA1ODAzZmEyNDY4YWY3Yjc3NjQxYzUyZDg4MDIyYTc5ZGZmZjY3NzQ3NGVlNw
18179892 齿条和螺旋齿轮 

NORDEX NORDEX

LAS-F7-200

描述

NORDEX LAS-F7-200

Spur Gear; 3-1/8" Pitch Diameter; 64 DP; 0.187" Face Width; Rough Bore; 200 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/2" Hub Diameter; Stainless Steel

制造商部件号

LAS-F7-200

BDI部件号
18179892

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NORDEX
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
64 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
200
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Stainless Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
B-Hub One Side | Setscrew | 1/4" Minimum Plain Bore
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 3-1/8" Pitch Diameter; 64 DP; 0.187" Face Width; Rough Bore; 200 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/2" Hub Diameter; Stainless Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.187英寸 | 4.75毫米
节圆直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新