https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcyTkM4eE1EYzJOemc1TkRrM01ETTVPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njc5NThhMjcxMTA1YjNkNzVjMzA1ODAzZmEyNDY4YWY3Yjc3NjQxYzUyZDg4MDIyYTc5ZGZmZjY3NzQ3NGVlNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcyTkM4eE1EYzJOemc1TkRrM01ETTVPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njc5NThhMjcxMTA1YjNkNzVjMzA1ODAzZmEyNDY4YWY3Yjc3NjQxYzUyZDg4MDIyYTc5ZGZmZjY3NzQ3NGVlNw
NORDEX
NORDEX
LAS-F7-26
NORDEX NORDEX
描述
NORDEX LAS-F7-26
Spur Gear; 64 DP; 0.187" Face Width; Rough Bore; 26 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/2" Hub Diameter; Stainless Steel
制造商部件号
LAS-F7-26
BDI部件号
18179893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/LAS-F7-26/p/18179893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
64 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
26
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Stainless Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
B-Hub One Side | Setscrew | 1/4" Minimum Plain Bore
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 64 DP; 0.187" Face Width; Rough Bore; 26 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/2" Hub Diameter; Stainless Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.187英寸 | 4.75毫米
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

