CHIARAVALLI
CHIARAVALLI
M2 60T RSB
CHIARAVALLI CHIARAVALLI
描述
CHIARAVALLI M2 60T RSB
Spur Gear; 120MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 70MM Hub Diameter; Steel
制造商部件号
M2 60T RSB
BDI部件号
15043186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/M2-60T-RSB/p/15043186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02312
节距
M2 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
60
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
B-Hub One Side
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
重量/磅
4.76197
详细描述
Spur Gear; 120MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 70MM Hub Diameter; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.756 英寸 | 70 毫米
节圆直径
4.724 英寸 | 120 毫米
端面宽
0.787英寸 | 20毫米