KHK GEARS
KHK GEARS
MSGB2-25
KHK GEARS KHK GEARS
描述
KHK GEARS MSGB2-25
Spur Gear; 20MM Bore; 50MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 35MM Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
制造商部件号
MSGB2-25
BDI部件号
21514252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/MSGB2-25/p/21514252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
M2 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
25
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
B-Hub One Side | Chrome Alloy Steel
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 20MM Bore; 50MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 35MM Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
轮毂直径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
节圆直径
1.969 英寸 | 50 毫米
端面宽
0.787英寸 | 20毫米