NA18B-3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
169231 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

NA18B-3/8

描述

BOSTON GEAR NA18B-3/8

Spur Gear; 3/8" Bore; 0.9" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.74" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

NA18B-3/8

BDI部件号
169231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711460061
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
18
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Without Keyway and One Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NA18B-3/8
制造商内部编号
46006
重量/磅
0.09
详细描述
Spur Gear; 3/8" Bore; 0.9" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.74" Hub Diameter; Steel
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
0.9 英寸 | 22.86 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米
轮毂直径
0.74 英寸 | 18.796 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新