BROWNING
BROWNING
NCS1080
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING NCS1080
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.563" Max Bore; 2-5/8" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
制造商部件号
NCS1080
BDI部件号
320603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NCS1080/p/320603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.519
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
80
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.563
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type 4 | Minimum Bore 7/8
制造商内部编号
1212141
详细描述
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.563" Max Bore; 2-5/8" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
轮毂直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米