321508 齿条和螺旋齿轮 

BROWNING BROWNING

NCS8P72

描述

BROWNING NCS8P72

Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Bushed; 72 Teeth; 14.5 Pressure Angle; P1; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

制造商部件号

NCS8P72

BDI部件号
321508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
4.13
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Bushed
齿数
72
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
P1
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Type 16 | Split Taper Bushings
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商内部编号
1214220
详细描述
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Bushed; 72 Teeth; 14.5 Pressure Angle; P1; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 12.7 To 44.45 毫米
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新