BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NF140
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NF140
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 140 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
NF140
BDI部件号
161352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NF140/p/161352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711103586
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
140
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NF140
制造商内部编号
10358
重量/磅
15
详细描述
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 140 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米