NF14B 16MM W/5MM KW SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-KW-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnM05TOHhNRGN3TnpJNU1qSXlOVFUyTmk5SlRrUkNUMU5IUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4ZlMxZGZVRXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZWZmMjc4YzJmZmUzNTc2NTIxZWZmMTZjNTNlYmMwZmM2OTliNWI0Mjg5N2Q3MjBkYTFhNTZjZWI1ODM5ZmJj
21582495 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

NF14B 16MM W/5MM KW SS

描述

BOSTON GEAR NF14B 16MM W/5MM KW SS

Spur Gear; 16MM Bore; 35.56MM Pitch Diameter; 10 DP; 25.4" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 14.5 Degree Pressure Angle; 25.908" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

NF14B 16MM W/5MM KW SS

BDI部件号
21582495

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
14
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Style | Type A
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
重量/磅
0.45
详细描述
Spur Gear; 16MM Bore; 35.56MM Pitch Diameter; 10 DP; 25.4" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 14.5 Degree Pressure Angle; 25.908" Hub Diameter; Steel
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
轮毂直径
1.02 英寸 | 25.908 毫米
节圆直径
1.4 英寸 | 35.56 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新