BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NH12 B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NH12 B
Spur Gear; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.12" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
NH12 B
BDI部件号
161084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NH12-B/p/161084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711098080
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
12
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/4
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NH12 B
制造商内部编号
09808
重量/磅
0.6
详细描述
Spur Gear; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.12" Hub Diameter; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米