BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NK35B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR NK35B
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
NK35B
BDI部件号
161401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NK35B/p/161401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711104606
重量 / Kilogram
6.487
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
35
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 1-3/16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NK35B
制造商内部编号
10460
重量/磅
14.3
详细描述
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米