NK40B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
161402 齿条和螺旋齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

NK40B

描述

BOSTON GEAR NK40B

Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron

制造商部件号

NK40B

BDI部件号
161402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711104620
重量 / Kilogram
7.575
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 1-3/16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
NK40B
制造商内部编号
10462
重量/磅
16.7
详细描述
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新