320826 齿条和螺旋齿轮 

BROWNING BROWNING

NSS1638

描述

BROWNING NSS1638

Spur Gear; 2-3/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 38 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

NSS1638

BDI部件号
320826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289302390
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
38
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.25
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type 2 | Minimum Bore 1/2
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商内部编号
1211143
详细描述
Spur Gear; 2-3/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 38 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
节圆直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新