321553 齿条和螺旋齿轮 

BROWNING BROWNING

NSS8H24

描述

BROWNING NSS8H24

Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Bushed; 24 Teeth; 14.5 Pressure Angle; H; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

NSS8H24

BDI部件号
321553

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.795
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Bushed
齿数
24
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
H
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Type 6 | Split Taper Bushings | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商内部编号
1214097
详细描述
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Bushed; 24 Teeth; 14.5 Pressure Angle; H; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; No Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 9.525 To 38.1 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新