MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S1221 13/16 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S1221 13/16 KW 2SS
Spur Gear; 13/16" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S1221 13/16 KW 2SS
BDI部件号
24321607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S1221-13-16-KW-2SS/p/24321607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
21
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0.875
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 13/16" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轮毂直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米