S1630BS 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
611671 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

S1630BS 1/2

描述

MARTIN SPROCKET & GR S1630BS 1/2

Spur Gear; 1/2" Bore; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-5/8" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

S1630BS 1/2

BDI部件号
611671

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950439457
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
30
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
S1630BS 1/2
制造商内部编号
S1630BS 1/
重量/磅
0.6
详细描述
Spur Gear; 1/2" Bore; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-5/8" Hub Diameter; Steel
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新