MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S20112
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S20112
Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
S20112
BDI部件号
611736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S20112/p/611736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950058344
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
112
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1/2
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
S20112
制造商内部编号
S20112
重量/磅
2.86
详细描述
Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Steel
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米