MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S2015
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S2015
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 39/64" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
S2015
BDI部件号
611745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S2015/p/611745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950057903
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
15
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type B | Minimum Bore 3/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
S2015
制造商内部编号
S2015
重量/磅
0.04
详细描述
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 39/64" Hub Diameter; Steel
节圆直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轮毂直径
0.609 英寸 | 15.469 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米