https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd05DOHhNRFV3TnpBMU56a3lNakEzT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4ZlRrdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ2YTZjMDYyMDQxZjdlNTdhNjY2M2UyOTVlMmM1OWUwNGIxODkwNWFjMmMyOTUyMTA4NzEyNjcyODNlZGEyODQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd05DOHhNRFV3TnpBMU56a3lNakEzT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4ZlRrdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ2YTZjMDYyMDQxZjdlNTdhNjY2M2UyOTVlMmM1OWUwNGIxODkwNWFjMmMyOTUyMTA4NzEyNjcyODNlZGEyODQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S2430H X 3/8IN NKW 1SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S2430H X 3/8IN NKW 1SS
Spur Gear; 3/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; Steel; Yes Hardened Teeth
制造商部件号
S2430H X 3/8IN NKW 1SS
BDI部件号
22570035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S2430H-X-3-8IN-NKW-1SS/p/22570035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
24 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
30
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With No Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 3/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; Steel; Yes Hardened Teeth
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米
节圆直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米