S312/MIC 102-1709 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-SPUR-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoak55OHhNRE16T1RVek1UQTVOakE1TkM5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMmI4YTIwNGM5MzVlMzY3OGQ2NGJjZjNiZTdkMmRmOTE1OWQ3MjIxMDdlNjM2ZDk3OGZkZjFmY2Y3ZGVlMzRk
21471755 齿条和螺旋齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

S312/MIC 102-1709

描述

MARTIN SPROCKET & GR S312/MIC 102-1709

Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; Steel; No Hardened Teeth

制造商部件号

S312/MIC 102-1709

BDI部件号
21471755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
5.49
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
12
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新