MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S314 X 2IN KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S314 X 2IN KW
Spur Gear; 2" Bore; 4.667" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S314 X 2IN KW
BDI部件号
24026312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S314-X-2IN-KW/p/24026312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
14
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2.375
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 2" Bore; 4.667" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; Steel; No Hardened Teeth
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
4.667 英寸 | 118.542 毫米
端面宽
3英寸 | 76.2毫米