MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S315BS X 2-7/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S315BS X 2-7/16
Spur Gear; 2-7/16" Bore; 5" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S315BS X 2-7/16
BDI部件号
23777406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S315BS-X-2-7-16/p/23777406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
15
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 2-7/16" Bore; 5" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; Steel; No Hardened Teeth
端面宽
3英寸 | 76.2毫米
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米