MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S396 X 3-3/4IN 7/8X7/16 KW 2SS ALT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S396 X 3-3/4IN 7/8X7/16 KW 2SS ALT
Spur Gear; 3-3/4" Bore; 32" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 4-1/2" Max Bore; 7" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S396 X 3-3/4IN 7/8X7/16 KW 2SS ALT
BDI部件号
25857467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S396-X-3-3-4IN-7-8X7-16-KW-2SS-ALT/p/25857467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
96
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
4.5
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 3-3/4" Bore; 32" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 4-1/2" Max Bore; 7" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
32 英寸 | 812.8 毫米
轮毂直径
7 英寸 | 177.8 毫米
端面宽
3英寸 | 76.2毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米