MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S420 X 1-5/8 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S420 X 1-5/8 KW SS
Spur Gear; 1-5/8" Bore; 5" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S420 X 1-5/8 KW SS
BDI部件号
26404579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S420-X-1-5-8-KW-SS/p/26404579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2.375
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1-5/8" Bore; 5" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
轮毂直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米