MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S436 X 2-1/2 5/8 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S436 X 2-1/2 5/8 KW 2SS
Spur Gear; 2-1/2" Bore; 9" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/4" Max Bore; 4-3/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S436 X 2-1/2 5/8 KW 2SS
BDI部件号
24683394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S436-X-2-1-2-5-8-KW-2SS/p/24683394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
36
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
2.75
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 2-1/2" Bore; 9" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/4" Max Bore; 4-3/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
轮毂直径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米